Carlo Gavazzi - Trådløs mottaker for LoRa - UWPMM1UL1X
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Maks. Antall tellere - 0
Type primærenergi - Andre
Interface data sending - Andre
Interface data mottak - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956086966
Elnummer
4540204
Leverandørens varenummer
UWPMM1UL1X
Typebeskrivelse
4540204
Monteringsmetode:
Andre
Maks. Antall tellere:
0
Type primærenergi:
Andre
Interface data sending:
Andre
Interface data mottak:
Andre
Nominell spenning:
24 V
Nominell frekvens:
0...0 Hz
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP2X
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Trådløs mottaker for LoRa signaler. LoRa®/LoRaWAN®. Kan kommunisere med inntil 50 stk. UWPA trådløse sendere. Benyttes for trådløs overføring av data fra Carlo Gavazzi energi-/forbruksmålere og nettanalysatorer. Benyttes i kombinasjon med UWP3.0 for registrering, logging, overføring og presentasjon av måledata. SMA plugg for tilkobling av antenne. Modulærutførelse med byggebredde 2-moduler. Hjelpespenning 115-240VAC/24VDC.


