Carlo Gavazzi - UDM40 MULTIFARGE DISPLAY - BD40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Amperemeter - Ja
Måler reaktiv effekt (VAR) - nei
Frekvensmåler - Ja
Voltmeter - Ja
Måler, aktiv effekt (W) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8030956016482
Elnummer
8001754
Leverandørens varenummer
BD40
Typebeskrivelse
8001754
Amperemeter:
Ja
Måler reaktiv effekt (VAR):
nei
Frekvensmåler:
Ja
Voltmeter:
Ja
Måler, aktiv effekt (W):
Ja
Type matespenning:
AC/DC
Bredde:
96 mm
Høyde:
48 mm
Turtallsmåler:
Ja
Impulsteller:
Ja
Nøyaktighetsklasse aktiv energi i henhold til IEC 62053-22:
Andre
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Andre
Samplingsfrekvens:
50 Hz
Antall spenningsmålingsinnganger:
2
Antall strømmålingsinnganger:
2
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...265 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...265 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...265 V
Frekvensmåleområde:
40...60 Hz
Display:
LCD
Fjernskjerm:
nei
Skjermoppløsning (horisontal):
4 px
Skjermoppløsning (vertikal):
4 px
Antall analoge innganger:
2
Antall analoge utganger:
2
Antall digitale innganger:
2
Antall digitale utganger:
2
Ethernet-tilkobling:
0
Støtteprotokoll for IEC 61850 Ethernet:
nei
Støtteprotokoll for OPC UA PubSub:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Med revisjonslogging (audit log):
nei
Med fastvare signatur:
nei
Med logging av sikkerhetshendelser (security event log):
nei
Med rollebasert tilgangskontroll (RBAC):
nei
Webserver med HTTPS-overføringsprotokoll:
nei
Dybde:
105 mm
Verneklasse (IP) forside:
IP20


