Carlo Gavazzi - UPS STRØMFORSYNING 24VDC 120W - SPUBC24120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 90...305 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 22...28,8 V
Reaktiv utgangseffekt - 0 VA
Overgangstid maks belastning - 900 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8033130186223
Elnummer
6600039
Leverandørens varenummer
SPUBC24120
Typebeskrivelse
6600039
Primærspenningsområde:
90...305 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
22...28,8 V
Reaktiv utgangseffekt:
0 VA
Overgangstid maks belastning:
900 min
Primærfrekvens:
47...63 Hz
Sekundærfrekvens:
0...0 Hz
Effektiv utgangseffekt:
17 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Høyde:
115 mm
Bredde:
65 mm
Dybde:
135 mm
Vekt:
0,6 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Andre
Antall faste utganger:
1


