Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Carlo Gavazzi - Varmeelement 40W. 120-250V AC/DC - LTS06403.0-00

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Varmeelement 40W. 120-250V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 40 W

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - nei

  • Spenningstype - AC/DC

  • Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C - 40 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4251823477630

Elnummer

5470063

Leverandørens varenummer

LTS06403.0-00

Typebeskrivelse

5470063

Merkeeffekt:

40 W

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

nei

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

40 W

Bredde:

38 mm

Høyde:

105 mm

Dybde:

99 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Varmeelement Loop Heaters 40W. Med fjærtilkoblinger. 120-250V AC/DC. (LTS064). Kompakt dobbeltisolert varmeelement for beskyttelse av elektriske og elektroniske komponenter i skap. Designet sikrer en god konveksjon som resulterer i utmerket varmespredning. Berøringssikkert plastdeksel sørger for lave overflatetemperaturer noe som gjør den skånsom for omgivelsene. Den har praktiske push-in klemklemmer, som gir en rask og enkel elektrisk tilkobling. Varmeelementet er konstruert for kontinuerlig drift, men vi anbefaler alltid å benytte termostat for å regulere på ønsket temperatur. Tilsvarende varmeelement med integrert termostat finnes også i LTF065-serien.