Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Carlo Gavazzi - Varmeelement 50W. Med termostat 15°C. 120-250V AC/DC - LTF06510.0-00

KopierKopier
Carlo Gavazzi - Varmeelement 50W. Med termostat 15°C. 120-250V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 50 W

  • Med ventilator - nei

  • Med romtermostat - Ja

  • Spenningstype - AC/DC

  • Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C - 50 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4251823477050

Elnummer

5470053

Leverandørens varenummer

LTF06510.0-00

Typebeskrivelse

5470053

Merkeeffekt:

50 W

Med ventilator:

nei

Med romtermostat:

Ja

Spenningstype:

AC/DC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

50 W

Bredde:

57 mm

Høyde:

124 mm

Dybde:

140 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Varmeelement Loop Heaters 50W. Med innebygget termostat 15°C. Med fjærtilkoblinger. 120-250V AC/DC. (LTF065)