Carlo Gavazzi - VARMEVIFTE HVL 031 150 W - HVL031-230AC-150W

KopierKopier
Carlo Gavazzi - VARMEVIFTE HVL 031 150 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 150 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Med ventilator - Ja

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Merkeeffekt:

150 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Med ventilator:

Ja

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

220...240 V

Spenningstype:

AC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

150 W

Bredde:

80 mm

Høyde:

47 mm

Dybde:

112 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Varmevifte for koblingsskap 150 W