Carlo Gavazzi - VARMEVIFTE HVL 031 200 W - HVL031-230AC-200W

KopierKopier
Carlo Gavazzi - VARMEVIFTE HVL 031 200 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkeeffekt - 200 W

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 110...240 V

  • Driftspenning ved DC - 0...0 V

  • Med ventilator - Ja

  • Med romtermostat - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Merkeeffekt:

200 W

Driftspenning ved AC 50 Hz:

110...240 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Med ventilator:

Ja

Med romtermostat:

nei

Driftspenning ved AC 60 Hz:

110...240 V

Spenningstype:

AC

Kontinuerlig oppvarmingseffekt ved 10° C:

200 W

Bredde:

119 mm

Høyde:

47 mm

Dybde:

151 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Varmevifte for koblingsskap 200 W 120/240 V AC