Carlo Gavazzi - WIFI + 4G router for UWP controller - UWP-ROUT-KIT-E01

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks dataoverføringshastighet - 150 Mbit/s

  • Frekvensbånd - 2,4 GHz og 5 GHz

  • Radioprotokoll - IEEE 802.11 b/g/n

  • Koding - WPA2

  • Tilkobling for ekstern antenne - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4779027312149

Elnummer

4540290

Leverandørens varenummer

UWP-ROUT-KIT-E01

Typebeskrivelse

4540290

Maks dataoverføringshastighet:

150 Mbit/s

Frekvensbånd:

2,4 GHz og 5 GHz

Radioprotokoll:

IEEE 802.11 b/g/n

Koding:

WPA2

Tilkobling for ekstern antenne:

Ja

Kan administreres:

Ja

Ethernet:

Ja

Antall porter 10/100 Mbps LAN:

0

Antall 10/100/1000 Mbps LAN-Porter:

1

Antall porter 1000 Mbps Mini GBIC:

0

Antall der 10 Gbps Mini GBIC-Porter:

0

Antall 100 Mbps POF-Porter:

0

Antall 1000Mbps POF-porter:

1

Brannmur:

Ja

Datakapasitet til brannmur:

0 GBit/s Gbit/s

VPN-sikkerhet:

Ja

Brofunksjon:

Ja

Antall supporterte aksesspunkter:

50

Repeater-funksjon:

Ja

Power over Ethernett:

nei

Farge:

Svart

Bredde:

83 mm

Høyde:

25 mm

Dybde:

74 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

For 19 tommers-montering:

nei

Egnet for himling:

nei

Innbygging:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

Ja

Mastefeste:

nei

Innfelt montasje:

nei

Veggmontering:

Ja

Antall brukere:

50

Stikkontaktadapter:

Ja

UWP-ROUT-KIT-EU er en 4G WIFI router som gjør det mulig å koble UWP30 controller til trådløst nettverk eller 4G mobilnettverk. Ved korrrekt oppsett kan routeren sørge for fjerntilgang til data i UWP controller, samt sørge for nettilgang via eksisterende trådløst nettverk. Routeren har 1 stk. WAN port og 1 stk. LAN port. Det er SIM-kort slot for mobil SIM og routeren er i aluminiumshus med mulighet for DIN-skinne montering ved bruk av DIN-skinne adapter. Det følger med antenne for mobilnett og antenne for WIFI tilkobling.