Carlo Gavazzi - WIRELESS POWER DIMMER UP TO 2 - SHJWD200WE230

KopierKopier
Carlo Gavazzi - WIRELESS POWER DIMMER UP TO 2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Modell / utførelse - Dimmeaktor

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Antall utganger - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8030956077421

Elnummer

4540688

Leverandørens varenummer

SHJWD200WE230

Typebeskrivelse

4540688

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Modell / utførelse:

Dimmeaktor

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Antall utganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

nei

Med LED-visning:

Ja

Utgangseffekt:

3...200 W

Mulighet for å tilkoble effektøkningsutstyr:

nei

Type last:

Universal

Maks styrestrøm:

0 mA

Spenningsområde:

220...240 V

Parallelldrift mulig:

nei

Frekvensområde:

50...50 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Trådløs Dimmer 200W med energiavlesning