Casambi - Casambi Bluetooth Control Uni - CBU-PWM4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innbygning
Grensesnitt 1-10 V - nei
Antall lyssensorinnganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881216947
Elnummer
4508018
Leverandørens varenummer
CBU-PWM4
Typebeskrivelse
4508018
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innbygning
Grensesnitt 1-10 V:
nei
Antall lyssensorinnganger:
0
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
5 A
Maks omkoblingseffekt:
120 W
Antall utganger:
4
Maks styrestrøm:
0 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
40 mm


