Casambi - Casambi Faseavsn. Dim 150W Control Unit Bluetooth - CBU-TED
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Grensesnitt 1-10 V - nei
Antall lyssensorinnganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070881213410
Elnummer
4508012
Leverandørens varenummer
CBU-TED
Typebeskrivelse
4508012
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Grensesnitt 1-10 V:
nei
Antall lyssensorinnganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
Ja
Omformer inngang:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
nei
Med LED-visning:
nei
Maks koblingsstrøm ohmsk last):
1 A
Maks omkoblingseffekt:
200 W
Antall utganger:
1
Maks styrestrøm:
0 mA
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
nettspenningsdrevet belastning.
Den kan monteres bak en tradisjonell
veggbryter, inn i armaturhuset eller i
koblingsboks i taket.
Alle produkter fra Casambi har følgende
funksjoner:
- Oppretter automatisk ett trådløst mesh
nettverk med andre Casambiprodukter.
- Trådløs styring via Casambi appen for
smarttelefoner og nettbrett, helt gratis
- Integrerbar mot vanlige veggbrytere for dimming og scene styring.
- Støtte for eksterne av og på bevegelse sensorer.
Med gratis appen til Casambi er det også mulig å bruke følgende funksjoner med CBUTED:
- Dimme en eller flere armaturer med enkel berøring på skjermen.
- Kontrollér lyskilder visuelt direkte fra bilder av for eksempel din butikk, kontor eller
møterom.
- Sett opp enkle eller komplekse scenarier med én eller flere armaturer. Det er mulig att
sette opp 255 ulike scenarier med opptil 127 Casambi enheter i hver scene.
Hver enkelt armatur i scene kan ha forskjellige lysnivåer, farger og fargetemperaturer.
- Bruk tidsstyring for å slå av og på scener ved ett ønsket tidspunkt.
- Definer sikkerheten i nettet. Det finnes fire forskjellige sikkerhetsnivåer for kontroll.
Produktene bruker Casambi Low Energy mesh nettverk for å styre og kontrollere lyskildene.
Styrken til et meshnettverk er ideelt for å kontrollere flere lyskilder i samme nettverk uten
gateways, routere, repeaters eller ekstra kontrollkabler.
Produktene fra Casambi bruker Blootooth Low Energy for å skape en direkte kobling mellom
mobil/nettbrett og lyskilde.
TEKNISKE DATA
Input
Spenningsområde: 85-240 VAC
Frekvens: 50-60 Hz
Maks. Inngangsstrøm : 0,43 A
Stand-by forbruk: < 300 mW
Output
Maks. belastning: 100 W @ 230 VAC
Maks. strømtrekk: 0,43 A
Min. belastning : 1 W
Maks. startstrøm: 14 A
Radio Sender/Mottaker
Drifts frekvenser: 2,4...2,483 Ghz
Maks.utgangseffekt: +4 dBm
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur, ta: -20...+45 °C
Maks. kapslings temperatur, tc: +65 °C
Lagringstemperatur: -25...+75 °C
Maks. relativ luftfuktighet: 0...80%, ikke kondenserende
Tilkoblinger
Kabeltverrsnitt, (entrådet og flertrådet): 0,5-1,5 mm2
Avmantlingslengde: 6-8 mm
Mekanisk Data
Dimensjoner: 40,4 x 36,3 x 14,0 mm
Vekt: 15 g
Beskyttelsesgrad: IP20


