Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Casambi - Casambi Vridimmer 200W - VD220wvm

KopierKopier
Casambi - Casambi Vridimmer 200W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Grensesnitt 1-10 V - nei

  • Antall lyssensorinnganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881220388

Elnummer

4508019

Leverandørens varenummer

VD220wvm

Typebeskrivelse

4508019

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Grensesnitt 1-10 V:

nei

Antall lyssensorinnganger:

0

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

nei

Maks koblingsstrøm ohmsk last):

0,8 A

Maks omkoblingseffekt:

200 W

Antall utganger:

1

Maks styrestrøm:

0 mA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Min. dybde på apparatboks:

50 mm

Casambi Bluetooth Vridimmer er en universell roterende dimmer som kan dimme alle type laster, 0 - 200VA. Den har en sterk 2kV transientbeskyttelse og er ideell for offentlige miljøer der en vridimmer er mer brukervennlig.

Gjennom appen kan du angi at dimmeren skal styre en annen Casambi-kompatibel enhet. Dette muliggjør dimming av en gruppering av trykkdimmere, drivere, sette scener eller andre produkter som støtter Casambi. Du kan også velge fargetemperatur for Tunable White-applikasjoner.

Dimmeren leveres med rammer tilpasset Elko og Exxact. Muliggjør trådløs stepdimming. Vridimmern har også en trykknappsinngang for tilkobling av impulsbrytere, for eksempel for å bytte mellom scener.