Castor - 20stk hvite klammer og innslagsverktøy for feste av oval PR kabel 2x1,5mm2 eller 2x2,5mm2 på treverk - 1900-0-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TP Klammer
EAN/GTIN
7090009794829
Elnummer
1305680
Leverandørens varenummer
1900-0-1
Typebeskrivelse
1305680
Form:
Rektangulær
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


