Castor - Adapter plate ben XB 500 - 320051

Castor
KopierKopier
Castor - Adapter plate ben XB 500

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Nyttelastkapasitet - 80 kg

  • Materiale - Andre

  • Demonterbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9120045477726

Elnummer

8814201

Leverandørens varenummer

320051

Typebeskrivelse

8814201

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Nyttelastkapasitet:

80 kg

Materiale:

Andre

Demonterbar:

Ja

Med bærehåndtak:

nei

Sneppes enkelt på X-board 500 og gjør det mulig å rulle ut kabel eller trommler på armeringsnett.