Castor - Adapter plate hjul XB 500 - 320050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Ramme med hjul
Monteringsmetode - Andre
Nyttelastkapasitet - 80 kg
Materiale - Andre
Demonterbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045477719
Elnummer
8814200
Leverandørens varenummer
320050
Typebeskrivelse
8814200
Modell / utførelse:
Ramme med hjul
Monteringsmetode:
Andre
Nyttelastkapasitet:
80 kg
Materiale:
Andre
Demonterbar:
Ja
Med bærehåndtak:
nei
Justerbar bredde:
nei
Sneppes enkelt på X-board 500 og gjør det enkelt å rulle trommler rundt på bygget. Kan belastes 80kg
REACHPDF


