Castor - Betongskrue Øyebolt BØB 6mmx40mm, betongskrue
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Diameter på borehull - 5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Med øye
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009793037
Elnummer
1300533
Leverandørens varenummer
1300533
Typebeskrivelse
BØB 6x40
Lengde
40 mm
Diameter på borehull
5 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Hodeform
Med øye
Gjengediameter
6 mm
Min. borehullsdybde
40 mm
Materialkvalitet
Andre
Sportype
Andre
Betongskrue med Øye. 6x40mm. Bor Ø 6mm. Kg: 50. Anbefalt bits BØB, el.nr: 8817144