Castor - Betongskrue Gjengestagfeste, BGF 7,5mmx40mm betongskrue
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
40 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009793020
Elnummer
1300532
Leverandørens varenummer
1300532
Typebeskrivelse
BGF 7,5x40
Lengde
40 mm
Diameter på borehull
6 mm
Materiale
Stål
Overflatebeskyttelse
Andre
Hodeform
Andre
Gjengediameter
7,5 mm
Min. borehullsdybde
40 mm
Materialkvalitet
Andre
Sportype
Andre
Fastnøkkelbredde
8 mm
Betongskrue med Gjengestag feste. M8/M10. Bor Ø 6mm. Kg: 100