Castor - Betongskrue Panhode BPT 7,5mmx40mm, betongskrue - BPT 7,5x40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform - Andre
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009793006
Elnummer
1300530
Leverandørens varenummer
BPT 7,5x40
Typebeskrivelse
BPT 7,5x40
Lengde:
40 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Hodeform:
Andre
Gjengediameter:
7,5 mm
Min. borehullsdybde:
40 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Torx
Størrelse (TX):
30
Betongskrue med Panhode Torx 30. 7,5x40mm. Bor Ø 6mm. Kg: 100


