Castor - Betongskrue Sekskanthode 13mm. BSS 7,5mmx45mm, betongskrue - 50001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 45 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Hodeform - Sekskant
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9000979796387
Elnummer
1358917
Leverandørens varenummer
50001
Typebeskrivelse
BSS 7,5x45
Lengde:
45 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hodeform:
Sekskant
Gjengediameter:
7,6 mm
Min. borehullsdybde:
50 mm
Materialkvalitet:
Andre
Sportype:
Utvendig sekskant
Fastnøkkelbredde:
13 mm
Betongskrue med sekskant skivehode 13mm. 7,5x45mm. Korrosjonsklasse C4. BorØ 6mm. Kg: 100


