Castor - Bits til betongskrue BØB øyebolt, betongskrue - 8817144
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 1
Med magnetholder - nei
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009793488
Elnummer
8817144
Leverandørens varenummer
8817144
Typebeskrivelse
8817144
Antall bits totalt:
1
Med magnetholder:
nei
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Andre
Antall bits PH:
0
Antall bits PZ:
0
Antall bits Torx:
0
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei


