Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Blå plugg 10mm, Skrueplugg KP-Blå-10 - KP Blue

Castor
KopierKopier
Castor - Blå plugg 10mm, Skrueplugg KP-Blå-10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 45 mm

  • Diameter på borehull - 10 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009791811

Elnummer

1305171

Leverandørens varenummer

KP Blue

Typebeskrivelse

KP-Blå-10

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

45 mm

Diameter på borehull:

10 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Dybde på borehull:

45 mm

Egnet for skruediameter:

6...8 mm

Egnet for fransk treskrue:

Ja

Med skrue:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Blå

Med kant:

Ja

Egnet for kalksandstein:

nei

Egnet for lettbetong:

Ja

Egnet for betong:

Ja

Egnet for fiber-/ sponplater:

nei

Egnet for gassbetong:

Ja

Egnet for naturstein:

Ja

Egnet for navigasjonssystemer:

nei

Egnet for solid murstein:

Ja

Egnet for hule murstein:

Ja

Type låsefunksjon:

nei

Hjulavstand:

nei

Gjennomføringsinstallasjon:

nei

Forhåndsplassert installasjon:

nei

Installasjon med mellomrom:

nei

Skrueplugg 10x45mm, Bor Ø 10mm, Skrue Ø 6-8mm. Blå plugg