Castor - Digitalt telleverk Runpo Meter RM35 - 8810085

Castor
KopierKopier
Castor - Digitalt telleverk Runpo Meter RM35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Område for motstandsmåling - nei

  • Kabeldiameter - 2...32 mm

  • Maks målbar ledningslengde - 99999,99 m

  • Modell / utførelse - Elektronisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

9120045476583

Elnummer

8810085

Leverandørens varenummer

8810085

Typebeskrivelse

8810085

Indikering:

Digital

Område for motstandsmåling:

nei

Kabeldiameter:

2...32 mm

Maks målbar ledningslengde:

99999,99 m

Modell / utførelse:

Elektronisk

Måling av ledningsevne:

nei

Måling av forsinkelsestid:

nei

Kontinuitetstest:

nei

Med skjæreanordning:

nei

Håndholdt:

Ja

Digitalt telleverk Runpo meter RM35. For kabler, trekkefjærer og tau med diameter Ø 2 - 32mm. Leveres i koffert, inkludert med bånd for å feste telleverket til f. eks. kabelstativ, stativ til trekkefjær, klips på X-board, etc.