Castor - Ekspansjonsbolt EB 10x60mm varmforsinket for innendørs og utendørs bruk
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ankermodell - Utvendige gjenger
Festemekanisme - Bolt
Sportype - Utvendig sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde - 60 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009795352
Elnummer
1359925
Leverandørens varenummer
1359925
Typebeskrivelse
1359925
Ankermodell
Utvendige gjenger
Festemekanisme
Bolt
Sportype
Utvendig sekskant
Gjengemål metrisk (M.).
10
Lengde
60 mm
Klemming
Ekspansjonsbolt
Ankerets materiale
Stål
Ankerets materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse på anker
Varmgalvanisert
Hylsens materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse på hylse
Andre
Gjengetype
Metrisk
Diameter på borehull
10 mm
Gjennomføringsinstallasjon
Nei
Forhåndsplassert installasjon
Nei
Betongtype
Usprukket betong
Egnet for huldekke
Ja
Antall muttre
1
Ekspansjonsbolt EB 10x60mm varmforsinket for innendørs og utendørs bruk. Egnet for både betong og naturstein. BorØ 10mm. Leveres i Castor C-pack system boks