Castor - Feste for flermontasje med boltepistol i betong, SHS 35 - 1305677

Castor
KopierKopier
Castor - Feste for flermontasje med boltepistol i betong, SHS 35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kabler/rør - 40

  • Type feste - Andre

  • Farge - Grå

  • Sammenkoblbar - Ja

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009794553

Elnummer

1305677

Leverandørens varenummer

1305677

Typebeskrivelse

SHS 35

Antall kabler/rør:

40

Type feste:

Andre

Farge:

Grå

Sammenkoblbar:

Ja

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

Ja

SHS Samleholder. Skytes fast i betong eller stål med boltepistol. Festes kan også monteres med skrue til underlaget. Festet kan dobble kapasiteten ved enkelt å klipse på en SHS til. Pakn. 100