Castor - Feste for kabel Ø 5-7mm på gips, G-B-13 Hvit - G-B-13 hvit

Castor
KopierKopier
Castor - Feste for kabel Ø 5-7mm på gips, G-B-13 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 5...7 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 13 mm

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009790197

Elnummer

1322528

Leverandørens varenummer

G-B-13 hvit

Typebeskrivelse

Gipsklammer G-B-13

Form:

Rund

Egnet for diameter:

5...7 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

13 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

13 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

G-B-13 hvit gipsklammer for feste av rund kabel Ø 5-7mm på gips, inne og ute. Stift: 13mm. Pakn. 200stk. Innslagsverktøy GTP-mini, el.nr: 1322530