Castor - Feste for oval kabel 1,5m2 og 2,5m2 på gips, G-O-13 Hvit - G-O-13 hvit

Castor
KopierKopier
Castor - Feste for oval kabel 1,5m2 og 2,5m2 på gips, G-O-13 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rektangulær

  • Egnet for diameter - 8...9 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 13 mm

Emballasje og betingelser

  • 200 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009790173

Elnummer

1322525

Leverandørens varenummer

G-O-13 hvit

Typebeskrivelse

Castor gipsklammer

Form:

Rektangulær

Egnet for diameter:

8...9 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

13 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

13 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

G-O-13 hvit gipsklammer for feste av oval PR kabel 1,5mm2 og 2x2,5mm2 på gips, inne og ute. Stift: 13mm. Pakn. 200stk. Innslagsverktøy GTP-mini, el.nr: 1322529