Castor - Feste for rund kabel Ø 8-12mm på gips, G-R-13 Hvit - 151507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...12 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - nei
Stiftlengde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009790814
Elnummer
1300816
Leverandørens varenummer
151507
Typebeskrivelse
G-R-13 Hvit Blister
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...12 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
nei
Stiftlengde:
13 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
13 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei
G-R-13 hvit gipsklammer for feste av rund kabel Ø 8-12mm på gips, inne og ute. Stift: 13mm. Innslagsverktøy GTP-mini, el.nr: 1322530


