Castor - Gipsanker plugg med krok, Stella Krok - 151801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009793624
Elnummer
1300818
Leverandørens varenummer
151801
Typebeskrivelse
Stella krok Blister
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Med skrue:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Lengde på plugg:
65 mm
Min. borehullsdybde:
65 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Hodeform:
Rund krok
Sportype:
Andre


