Utgått

Castor - Gipsplugg Rosett m/krok - ROSETT KROK

Castor
KopierKopier
Castor - Gipsplugg Rosett m/krok

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Diameter på borehull - 10 mm

  • Med skrue - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009791439

Elnummer

1342825

Leverandørens varenummer

ROSETT KROK

Typebeskrivelse

Stender-fix Skive

Materiale:

Stål

Diameter på borehull:

10 mm

Med skrue:

Ja

Stender-fix Skive er et boksfeste for sidemontering på stål- og trestendere. Dette hindrer konflikt med gipsplater og panel som monteres i front av stender. Skive benyttes også som boksfeste på Stender-fix Teleskop.