Castor - Gipsplugg Rosett m/skrue - ROSETT SKRUE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Andre
Med skrue - Ja
Lengde på plugg - 65 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009791439
Elnummer
1342824
Leverandørens varenummer
ROSETT SKRUE
Typebeskrivelse
Stender-fix Skive
Materiale:
Andre
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Andre
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
65 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Stender-fix Skive er et boksfeste for sidemontering på stål- og trestendere. Dette hindrer konflikt med gipsplater og panel som monteres i front av stender. Skive benyttes også som boksfeste på Stender-fix Teleskop.