Castor - Gipsplugg Stella m/krok 20 stk.pkn. skrue M5 T25 - Stella Krok
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
20 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009792894
Elnummer
1323018
Leverandørens varenummer
Stella Krok
Typebeskrivelse
Stella krok
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Med skrue:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Lengde på plugg:
65 mm
Min. borehullsdybde:
65 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Hodeform:
Rund krok
Sportype:
Andre
Stella krok gipsplugg, anker eller hulrom feste til forskjellige typer montering i f.eks. gipsplater. Egnet for både vegg og tak i enkel eller dobbel gips. Skrue: M5 med krok , borØ 10mm, Max 20kg, minimum avstand på 300 mm mellom festene. Pakn. 20stk


