Castor - GK-R2 rørklammer for rund kabel Ø 8,5-9,5mm på gips - C-fix GK-R2

Castor
KopierKopier
Castor - GK-R2 rørklammer for rund kabel Ø 8,5-9,5mm på gips

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Rund
Se tilgjengelige varianterRektangulær

Egnet for diameter:

2,5...3 mm
Se tilgjengelige varianter16...16 mm
Se tilgjengelige varianter2...2,5 mm
Se tilgjengelige varianter20...20 mm
Se tilgjengelige varianter25...25 mm
Se tilgjengelige varianter32...32 mm
Se tilgjengelige varianter40...40 mm

Stiftlengde:

9 mm
Se tilgjengelige varianter19 mm
Se tilgjengelige varianter21 mm

Farge:

Hvit
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterGul
Se tilgjengelige varianterMessing

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 2,5...3 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 9 mm

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009714223

Elnummer

1305138

Leverandørens varenummer

C-fix GK-R2

Typebeskrivelse

Metallklammer

Form:

Rund

Egnet for diameter:

2,5...3 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

9 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Rørlåsing:

nei

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

C-fix GK-R2 gipsklammer for feste av rund kabel Ø 8,5-9,5mm inne og ute. Rett ut i tak eller rett ned på vegg. Stift: 9mm. Pakn.: 100 stk. Farge: Plastbelagt hvit. Innslagsverktøy: GK-dor