Castor - GP1 Gipsplateplugg - 151511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gipsplateplugg
Lengde - 30 mm
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Egnet for skruediameter - 3,5...4,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009791170
Elnummer
1300844
Leverandørens varenummer
151511
Typebeskrivelse
1300844
Modell / utførelse:
Gipsplateplugg
Lengde:
30 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for skruediameter:
3,5...4,5 mm
Egnet for fransk treskrue:
nei
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Gul
Med kant:
Ja
Egnet for kalksandstein:
nei
Egnet for lettbetong:
Ja
Egnet for betong:
nei
Egnet for fiber-/ sponplater:
nei
Egnet for gassbetong:
nei
Egnet for naturstein:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Egnet for solid murstein:
nei
Egnet for hule murstein:
nei
Type låsefunksjon:
nei
Hjulavstand:
nei
Gjennomføringsinstallasjon:
nei
Forhåndsplassert installasjon:
nei
Installasjon med mellomrom:
nei


