Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - GR-16 rørklammer tobent Ø 16mm på gips - 151498

Castor
KopierKopier
Castor - GR-16 rørklammer tobent Ø 16mm på gips

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Form:

Se tilgjengelige varianterRektangulær

Stiftlengde:

Se tilgjengelige varianter21 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 16...16 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009790630

Elnummer

1358927

Leverandørens varenummer

151498

Typebeskrivelse

GR-16

Form:

Rund

Egnet for diameter:

16...16 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

9 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Åpningens bredde:

16 mm

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Festedybde:

8 mm

Gjennomsiktig:

nei

C-fix GR-16 tobent klammer for feste av 16mm rør eller kabel på gips. Klammerets patenterte form, sørger for at gipsplater ikke skades på motsatt side. Ø 16mm. Stift 9:mm