Castor - GR-20 rørklammer tobent Ø 20mm på gips - 151499
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundSe tilgjengelige varianterRektangulær
Egnet for diameter:
20...20 mmSe tilgjengelige varianter2...2,5 mm
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 20...20 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009790654
Elnummer
1358928
Leverandørens varenummer
151499
Typebeskrivelse
GR-20
Form:
Rund
Egnet for diameter:
20...20 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
9 mm
Materiale:
Stål
Åpningens bredde:
20 mm
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
8 mm
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Gjennomsiktig:
nei
C-fix GR-20 tobent klammer for feste av 20mm rør eller kabel på gips. Klammerets patenterte form, sørger for at gipsplater ikke skades på motsatt side. Ø 20mm. Stift 9:mm


