Castor - GR-25 rørklammer tobent Ø 25mm på gips - 1305119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
25...25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 25...25 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 9 mm
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009790524
Elnummer
1305119
Leverandørens varenummer
1305119
Typebeskrivelse
Metallklammer
Form:
Rund
Egnet for diameter:
25...25 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
9 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
8 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei


