Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Castor - GR-32 rørklammer tobent Ø 32mm på gips - 1305674

Castor
KopierKopier
Castor - GR-32 rørklammer tobent Ø 32mm på gips

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 32...32 mm

  • Dobbelklemme - nei

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009794522

Elnummer

1305674

Leverandørens varenummer

1305674

Typebeskrivelse

C-fix GR-30

Form:

Rund

Egnet for diameter:

32...32 mm

Dobbelklemme:

nei

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

9 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Åpningens høyde:

32 mm

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

nei

Med skrue:

nei

Sportype:

Andre

Festedybde:

8 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Gul

Gjennomsiktig:

nei

C-fix GR-32 tobent klammer for feste av 32mm rør eller kabel på gips. Klammerets patenterte form, sørger for at gipsplater ikke skades på motsatt side. Ø 32mm. Stift 9:mm

Castor

Et Castor-produkt

Oppdag Castor-serien