Castor - GR-40 rørklammer tobent Ø 40mm på gips - 1305675
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 40...40 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009794539
Elnummer
1305675
Leverandørens varenummer
1305675
Typebeskrivelse
C-fix GR-40
Form:
Rund
Egnet for diameter:
40...40 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
9 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Sportype:
Andre
Festedybde:
8 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Et Castor-produkt
Oppdag Castor-serien


