Castor - Grå universalplugg 6mm, Skrueplugg UP-Grå-6 - 1323019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Universalplugg
Lengde - 35 mm
Diameter på borehull - 6 mm
Materiale - Plast
Materialkvalitet - PE (Polyetylen)
Emballasje og betingelser
250 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7090009793402
Elnummer
1323019
Leverandørens varenummer
1323019
Typebeskrivelse
UP-Grå-6
Modell / utførelse:
Universalplugg
Lengde:
35 mm
Diameter på borehull:
6 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Dybde på borehull:
6 mm
Egnet for skruediameter:
4...4,5 mm
Egnet for fransk treskrue:
Ja
Med skrue:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Grå
Med kant:
Ja
Egnet for kalksandstein:
nei
Egnet for lettbetong:
Ja
Egnet for betong:
Ja
Egnet for fiber-/ sponplater:
nei
Egnet for gassbetong:
Ja
Egnet for naturstein:
Ja
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Egnet for solid murstein:
Ja
Egnet for hule murstein:
Ja
Type låsefunksjon:
nei
Hjulavstand:
nei
Gjennomføringsinstallasjon:
nei
Forhåndsplassert installasjon:
nei
Installasjon med mellomrom:
nei