Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Grønn plugg 12mm, Skrueplugg KP-Grønn-13 - KP Green

Castor
KopierKopier
Castor - Grønn plugg 12mm, Skrueplugg KP-Grønn-13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 60 mm

  • Diameter på borehull - 12 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009791835

Elnummer

1305172

Leverandørens varenummer

KP Green

Typebeskrivelse

KP-Grønn-12

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

60 mm

Diameter på borehull:

12 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Dybde på borehull:

60 mm

Egnet for skruediameter:

8...10 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Grønn

Med kant:

Ja

Egnet for kalksandstein:

nei

Egnet for lettbetong:

Ja

Egnet for betong:

Ja

Egnet for fiber-/ sponplater:

nei

Egnet for gassbetong:

Ja

Egnet for naturstein:

Ja

Egnet for navigasjonssystemer:

nei

Egnet for solid murstein:

Ja

Egnet for hule murstein:

Ja

Type låsefunksjon:

nei

Hjulavstand:

nei

Gjennomføringsinstallasjon:

nei

Forhåndsplassert installasjon:

nei

Installasjon med mellomrom:

nei

Skrueplugg 12x60mm, Bor Ø 12mm, Skrue Ø 8-12mm. Grønn plugg