Castor - GTP-mini Servicekoffert med TP-klammer og Gipskalmmer - Servicekoffert
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dobbelklemme - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Med stift - Ja
Herdet stålspiker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009790203
Elnummer
1322532
Leverandørens varenummer
Servicekoffert
Typebeskrivelse
Metallklammer
Dobbelklemme:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med stift:
Ja
Herdet stålspiker:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Praktisk servicekoffert med alt man trenger for klamring av kabel på tre og gips. Innholder 4 typer klammer for treverk, 3 typer klammer for gips samt GTP-mini verktøy