Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Gul plugg 5,5mm, Skrueplugg KP-Gul 5,5 - 151545

Castor
KopierKopier
Castor - Gul plugg 5,5mm, Skrueplugg KP-Gul 5,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Universalplugg

  • Lengde - 25 mm

  • Diameter på borehull - 5,5 mm

  • Materiale - Plast

  • Materialkvalitet - PE (Polyetylen)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009791965

Elnummer

1300837

Leverandørens varenummer

151545

Typebeskrivelse

KP-Gul 5,5 Blister

Modell / utførelse:

Universalplugg

Lengde:

25 mm

Diameter på borehull:

5,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PE (Polyetylen)

Dybde på borehull:

25 mm

Egnet for skruediameter:

4...5 mm

Egnet for fransk treskrue:

nei

Med skrue:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Gul

Med kant:

Ja

Egnet for kalksandstein:

nei

Egnet for lettbetong:

nei

Egnet for betong:

Ja

Egnet for fiber-/ sponplater:

nei

Egnet for gassbetong:

nei

Egnet for naturstein:

Ja

Egnet for navigasjonssystemer:

nei

Egnet for solid murstein:

Ja

Egnet for hule murstein:

Ja

Type låsefunksjon:

nei

Hjulavstand:

nei

Gjennomføringsinstallasjon:

nei

Forhåndsplassert installasjon:

nei

Installasjon med mellomrom:

nei

Skrueplugg KP-Gul-5,5. Gul plugg 5,5x25mm. BorØ 5,5mm. SkrueØ 4-5mm. Pakn. 10 stk.