Castor - Gulplugg 5,5mm, Spikerplugg CP-Gul 5,5 - CP Yellow

Castor
KopierKopier
Castor - Gulplugg 5,5mm, Spikerplugg CP-Gul 5,5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter på borehull - 5,5 mm

  • Lengde - 25 mm

  • Materiale i plugg - Plast

  • Sportype - Andre

  • Min. borehullsdybde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 250 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009791774

Elnummer

1305167

Leverandørens varenummer

CP Yellow

Typebeskrivelse

CP-Gul 5,5

Diameter på borehull:

5,5 mm

Lengde:

25 mm

Materiale i plugg:

Plast

Sportype:

Andre

Min. borehullsdybde:

25 mm

Med kant:

Ja

Spikerskrue medfølger:

nei

Stiftform:

Andre

Egnet for lettbetong:

Ja

Egnet for betong:

Ja

Egnet for solid murstein:

Ja

Farge:

Gul

Spikerplugg 5,5x25mm, Bor Ø 5,5mm. Gul plugg