Castor - Hvite klammer for feste av oval PR kabel 2x1,5mm2 eller 2x2,5mm2 på treverk. Stift: 16mm. - 1290-1-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 8...9 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
TP Klammer
EAN/GTIN
7090009794768
Elnummer
1305679
Leverandørens varenummer
1290-1-100
Typebeskrivelse
1305679
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
8...9 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


