Castor - Innslagsverktøy GTP-maxi, dor for Gipsklammer og TP-klammer - GTP-maxi
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hammerstiftemaskin - Ja
Innstillbar slagkraft - nei
Egnet for klammer - Ja
Egnet for kabelklammer - Ja
Egnet for stifter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009790227
Elnummer
1322527
Leverandørens varenummer
GTP-maxi
Typebeskrivelse
Måleverktøy
Hammerstiftemaskin:
Ja
Innstillbar slagkraft:
nei
Egnet for klammer:
Ja
Egnet for kabelklammer:
Ja
Egnet for stifter:
nei
Låsbar:
nei
Rekylfri:
nei
Magasin kapasitet:
1
Spikerlengde fra/til:
12...25 mm


