Castor - Innslagsverktøy GTP-micro, dor for Castor Gipsklammer og TP-klammer - 1300845
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Hammerstiftemaskin - Ja
Innstillbar slagkraft - nei
Egnet for klammer - Ja
Egnet for kabelklammer - Ja
Egnet for stifter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009794560
Elnummer
1300845
Leverandørens varenummer
1300845
Typebeskrivelse
Innslagsverktøy
Hammerstiftemaskin:
Ja
Innstillbar slagkraft:
nei
Egnet for klammer:
Ja
Egnet for kabelklammer:
Ja
Egnet for stifter:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Rekylfri:
Ja
Magasin kapasitet:
1
Spikerlengde:
12...25 mm
GTP-micro innslagsverktøy for feste av kabel på gips og treverk. Verktøyet lades med ett og ett Castor TP-klammer eller Gipsklammer. Verktøyet er beregnet til innslag av max. 200stk klammer.