Castor - Kabel og trommel roller XB 50 - 120023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Aksel for trommel
Monteringsmetode - Gulvmontering
Maks kabeltrommeldiameter - 800 mm
Nyttelastkapasitet - 800 kg
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
9120045477009
Elnummer
8814198
Leverandørens varenummer
120023
Typebeskrivelse
8814198
Modell / utførelse:
Aksel for trommel
Monteringsmetode:
Gulvmontering
Maks kabeltrommeldiameter:
800 mm
Nyttelastkapasitet:
800 kg
Materiale:
Andre
Demonterbar:
Ja
Med bærehåndtak:
Ja
Justerbar bredde:
Ja
Vekt:
7,25 kg


