Castor - Kabelvern rør 16 x 1200mm - 320068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 16 mm
Lengde - 1200 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090009796144
Elnummer
2800834
Leverandørens varenummer
320068
Typebeskrivelse
2800834
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
16 mm
Lengde:
1200 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
For kabeldiameter:
0...16 mm
Farge:
Grå
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Halvrør for mekanisk beskyttelse av rør. Festes med Castor kabelvern klammer, eller sadel. Korrosjonsklasse C5


