Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Castor - Kabelvern rør 28 x 1200mm - 320070

Castor
KopierKopier
Castor - Kabelvern rør 28 x 1200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bredde - 28 mm

  • Lengde - 1200 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090009796168

Elnummer

2800836

Leverandørens varenummer

320070

Typebeskrivelse

2800836

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Rett

Bredde:

28 mm

Lengde:

1200 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

For kabeldiameter:

0...28 mm

Farge:

Grå

Maks. armlengde:

nei

Med festehull:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Halvrør for mekanisk beskyttelse av rør. Festes med Castor kabelvern klammer, eller sadel. Korrosjonsklasse C5