Castor - Kamera RC3 15m - 320172

Castor
KopierKopier
Castor - Kamera RC3 15m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bøyelig

  • Lengde - 0...15 mm

  • Beskyttelsesgrad (IP) for sonde - IP67

  • Diameter kamerasonde - 13 mm

  • Med innebygd lampe - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

9120045477894

Elnummer

8814206

Leverandørens varenummer

320172

Typebeskrivelse

8814206

Modell / utførelse:

Bøyelig

Lengde:

0...15 mm

Beskyttelsesgrad (IP) for sonde:

IP67

Diameter kamerasonde:

13 mm

Med innebygd lampe:

Ja

Avstandsmåling:

nei

Videotekstgenerator:

Ja

Med snelle:

Ja

Med minnefunksjon:

Ja

WiFi-kompatibel:

Ja

Video opptak:

Ja

Maks horisontal oppløsning, display:

960

Maks vertikal oppløsning, display:

540

Med berøringsskjerm:

nei

USB-tilkobling:

Ja

SD kortholder:

nei

Mini SD kortplass:

nei

Micro SD kortholder:

Ja

Analog videoutgang:

nei

HDMI-tilkobling:

nei

Maks. Batteritid:

3 h

Vekt:

1,336 kg

Bildeorientering på skjermen:

Manuelt

Skjermstørrelse:

12,5 cm

Åpningsvinkel kamera:

70 °

Vinklet kamera 90 grader:

Ja

Fremoverrettet kamera:

Ja

Det digitale RC3 inspeksjonskamera sørger for at du skal kunne gjøre en profesjonell inspeksjon av rør og kanaler. Kameraet er perfekt for områder det er vanskelig å komme til, enten det er hule vegger, rør med innvendig diameter på kun 14 mm eller ventilasjonssystemer.

Kamera styres lett via (WLAN) RC3-appen på smarttelefon din og er utstyrt med et fleksibelt dobbeltkamerasystem som leverer bilder og videoer i full HD-kvalitet.

RC3-appen sørger for lagring av bilder/video og dokumentasjon av opptak og rapporter deles enkelt via f.eks mail.

Kameraet kun kan brukes i kombinasjon med RUNPOTEC kabeltrekksystemer (GF3, GF4.5, GF6, RUNPOSTICKS og RP1), med forskjellige systemer som brukes avhengig av applikasjonen.

Inneholder:
• 1 x RC3 inspeksjonskamera (boks inkl. monitormodul, kabel inkl. kamerahode 15 m),
• 1 x RC2/RC3 gjengefeste
• Fleksibelt feste
• Glassfiberstang Ø 3 mm - 1 m
• Mikrominnekort 8 GB
• Tilkoblingsgjenge
• Magnet og fiskekrok
• USB-ladekabel 1,5 m (USB/USB-C-plugg)